{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 450 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 353 mm | |
Lamas asiento en el perfil | 60×30 mm | |
Compensación del nivel posible hasta | 10 mm | |
Número de patas | 4 | |
Material lamas asiento | Plástico con núcleo de acero | |
Material pie | Construcción de tubo de 4 caras | |
Barnizado especial posible | no | |
Peso | 10,4 kg | |
Tipo de producto | Banco |
Número de artículo | 949811 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406082659 | |
Número del fabricante | 949811 1000 |