• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Balda adicional para armario para maletas organizadas 20

Número de artículo: 944249 20
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Anchura 450 mm
Espesor 35 mm
Intervalo de empleo Armario de estantes
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 944249 20

Descripción

Idóneo para:

Armario para maletas organizadas n.° 944241.

Lacado:

Estante galvanizado.