Ejecución:
Armario vertical en 30×28G.
Los armarios verticales están equipados con departamentos extraíbles portables, que llevan un seguro de extracción individual, para que solo se pueda abrir un departamento extraíble cada vez. Los bastidores de los departamentos extraíbles están perforados a intervalos de 37 mm para el alojamiento de soportes para herramientas, cubetas de estante y paredes perforadas. Los armarios verticales están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y han de asegurarse forzosamente contra vuelco. Cerrable mediante tirador deslizante de Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.
Partes opcionales:
Las bandejas telescópicas verticales se equipan con cubetas de estante n.º
942010, paredes perforadas n.º
942015 y soportes para herramientas n.º
970130.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos verticales extraíbles antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.
Nota:
Con una anchura de extracción vertical de 330 mm se pueden montar 2 soportes uno junto al otro.