• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario sin puertas

Número de artículo: 949506
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 60
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Para informaciones más detalladas sobre los cierres, ver n.º 950050950060.
Sin puertas, en forma de armario de estanterías.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.