Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Armario ropero con patas de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949604 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 1.800 mm
Anchura 610 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil por departamento 220 mm
Profundidad útil por departamento 465 mm
Altura útil por departamento ropa 1.270 mm
Altura útil por percha 345 mm
Anchura estante 220 mm
Profundidad de estante 465 mm
Número de departamentos 2
Número de estantes fijos 1
Número de barras para ropa 1
para candado
para candado con ⌀ del arco hasta 6 mm
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Modelo estructura inferior Pies de plástico
Cubierta inclinada no
Ranura de ventilación puerta
Barnizado especial posible no
Letrero para el nombre no
Peso 43 kg
Modelo cerradura Cierre de falleba de seguridad
Norma DIN 4547
Tipo de producto Armario ropero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949604 2
Número del fabricante 949604 2

Descripción

Ejecución:

Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.
Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).
Sistema de ventilación: La entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una buena ventilación y sequedad en el departamento. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra