Ejecución:
Armario ropero con extra amplio dividido para la separación blanco-negro. La pared intermedia en un compartimento sirve para la separación higiénica entre la ropa de calle y de trabajo. Las dos puertas plegables de cierre opuesto se pueden bloquear de forma centralizada mediante una cerradura. Ejecución del armario ropero según la descripción en el n.º
949620.
Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).
Norma:
DIN 4547
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No son posibles pinturas especiales.
Nota:
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.