Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario ropero con cubierta inclinada, patas de plástico y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949622 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura delante 1.800 mm
Altura detrás 2.000 mm
Anchura 610 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil por departamento 220 mm
Profundidad útil por departamento 465 mm
Altura útil por departamento ropa 1.260 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada 360 mm - 530 mm
Anchura estante 220 mm
Profundidad de estante 465 mm
Número de departamentos 2
Número de estantes fijos 1
Número de barras para ropa 1
adecuado para casco integral
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Modelo estructura inferior Pies de plástico
Cubierta inclinada
Ranura de ventilación puerta
Barnizado especial posible no
Peso 49 kg
Modelo cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Norma DIN 4547
Tipo de producto Armario ropero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949622 2
Número del fabricante 949622 2

Descripción

Ejecución:

El cuerpo dispone de una cubierta inclinada que evita la colocación de objetos. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.
Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra