• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario ropero con cierre de falleba

Número de artículo: 949051
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
19 piezas en stock
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Puertas con tope amortiguado. El cuerpo dispone de una cubierta inclinada, patines de plástico en el grupo de base, así como una pantalla de base desmontable en el lado frontal. Un estante con 2 colgadores por departamento. La construcción especial permite, a pesar de la anchura de departamento de 300 mm, el alojamiento de cascos integrales (derechos de propiedad solicitados).
Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Los armarios se entregan completamente montados.
  • En cuanto a candados para cierres para candado, véase el catálogo volumen 2 Herramientas de mano y de medición n.º 085822085890, así como cierre con candado DOM n.º 085812; 085814. N.° 085816 tam. 45.
  • Adecuado para sistemas de cerradura.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.