Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario para cargas pesadas con Puerta corredera con ventana, Altura: 1000mm

Número de artículo: 942847 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.600
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.600
Regulación de la altura en el intervalo 25
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.000 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 60
Profundidad en G 28
Altura útil 845 mm
Ejecución para equipamiento personalizado
Armario tipo de construcción Armario base
Frontales del armario Puerta corredera con ventana
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Posicionamiento mango arriba
Peso 119 kg
Tipo de producto Armario para cargas pesadas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942847 1000
Número del fabricante 942847 1000

Descripción

Ejecución:

Armario sin equipamiento en 60×28G. Cajones adecuados: 26×20G (pedir por separado).
Paredes laterales reforzadas para el alojamiento de estantes en ejecución reforzada para 200 kg a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.° 942610.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra