Ejecución:
Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con
cerradura de pasador cilíndrico. Para informaciones más detalladas sobre los cierres, ver n.º
950050 −
950060.
Con puertas plegables transparentes (láminas de policarbonato).
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.
Nota:
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.