• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta batiente transparente

Número de artículo: 942703
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.600
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Armario sin equipamiento en 30×28G. Cajones adecuados: 26×24G (pedir por separado).
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.° 942530942610 y grupo 95.
El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.° 942610.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Artículos compelmentarios P9"