• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario de estantes con puertas plegables transparentes

Número de artículo: 944005
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1 piezas en stock
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm.
Armario de estantes equipado en 30×11G.
Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes y cajas de almacenamiento a la vista.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En cuanto a cajas de almacenamiento a la vista ver n.° 963321.
  • En cuanto a estantes individuales ver n.° 944061, 944065.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.