• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Recubrimiento de chapa para bastidores laterales Cajones con profundidad 20G

Número de artículo: 935040
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con grapado soldado para cubrir el bastidor lateral: evita el agarre por los lados en sistemas de estanterías situadas una al lado de la otra, recomendado para estanterías con puertas batientes, puertas correderas y cierres corredizos.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Para cubiertas laterales de un bastidor lateral son necesarios dos revestimientos de chapa.