Juego de puertas batientes, Anchura del cajón 36G, Altura incluido bastidor: 1000mm

Número de artículo: 935715 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura incluido bastidor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura incluido bastidor 1.000 mm
Altura útil 900 mm
Profundidad bastidor 80 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Puerta batiente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935715 1000
EAN / GTIN 4062406111991
Número del fabricante 935715 1000

Descripción

Ejecución:

Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El grupo montado en saliente se compone de 2 puertas batientes, 2 rieles laterales y 2 listones de tope. Los paneles situados detrás de las puertas correderas se pueden equipar con estantes, cajones y estantes extraíbles.

Lacado:

Bastidor gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Las puertas se pueden suministrar en alturas intermedias. Consultar precio.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra