• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante

Número de artículo: 935140
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • El estante sirve también como base de cerradura en combinación con cierres centrales n.° 935590, 935595. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en el panel.
  • Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con travesaños intermedios y finales.