• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soportes para cajas / botes

Número de artículo: 956835
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
137 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Capacidad de carga máxima de 10 kg distribuida en la superficie.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Productos adecuados

De la misma serie "Easyfix"

Promociones y ofertas

Más productos de la oferta especial "Seguridad en el trabajo"

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript