• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte universal Easyfix 45° ⌀ 6 mm

Número de artículo: 955595
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 8,08 €
  • de 5
    desde 6,73 €
a petición
Disponible
457 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Productos adecuados

De la misma serie "Easyfix"