• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para herramientas Easyfix 45° ⌀ 6 mm

Número de artículo: 955515
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
747 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Productos adecuados

De la misma serie "Easyfix"