• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Panel perforado de 481 mm de altura para montaje mural

Número de artículo: 955310
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
122 piezas en stock
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Pared perforada de chapa de acero resistente plegada □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para el asiento de accesorios para paneles perforados, ganchos Easyfix y soportes. Chapas de refuerzo unidas por soldadura en el lado posterior para fijación a la pared.

Aplicación:

Para la fijación directa en paredes; los tornillos de fijación no son visibles tras el montaje. En el caso de montaje mural de gran superficie, los paneles perforados se pueden atornillar en la pared unas sobre otras y lateralmente para una transición sin huecos.

Volumen de suministro:

Se suministran con tornillos y tacos para el montaje mural.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.