• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de llaves de boca/estrella de carraca 7

Número de artículo: 952315 7
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×10

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×10
Anchura 150 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 7
Ejecución con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso 0,616 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952315 7

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952315: 1 ud.
Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.º 614800 tam. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos