• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estera antideslizante abierta Rollo de 10 m

Número de artículo: 951907
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
112 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Estera con estructura de botones de PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. Propiedades antideslizantes y contra rasgado muy elevadas. Color antracita.

Aplicación:

Para colocar en el interior de cajones. Como seguro contra resbalamiento y para el almacenamiento protegido de las herramientas.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (prueba de inflamabilidad); VDI 2700:2009/hoja 15/punto 11.3 (comportamiento de deformación y de impresión). Se cumplen las normas REACH.

Nota:

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.