• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Calibre de roscado y torno

Número de artículo: 475120

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ajuste escuadra 0 grados - 30 grados
Material Acero
Tipo de producto Calibre de rectificación herramienta de torno y cuchilla de roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 475120

Descripción

Ejecución:

De acero; con tope ajustable 0 − 30° y aguja remachada para comprobación del ángulo de incidencia. Con entalladuras grabadas para roscas trapezoidales, Whitworth y métricas y entalladuras angulares de 40 − 80° para control del ángulo de ataque en herramientas de torno.