Ejecución:
Alta precisión de ajuste y estabilidad gracias a la rueda de ajuste de reacción dinámica. Luz de alta intensidad gracias a la optimización de la energía y la lámpara de destellos xenón de alta potencia. Función de memoria (el último valor se guarda al apagar). Entrada de activación para sincronizar la secuencia de destellos. Conexión de soporte en la carcasa. Duración de la batería mín. 2 horas.
Carcasa rígida protegida contra golpes. Gama de medición extremadamente alta de hasta 300 000 destellos por minuto. Intensidad luminosa muy elevada de hasta 4800 Lux (técnica LED). La entrada y la salida del iniciador permiten la conexión a instalaciones externas y el control por un sensor externo. Vida de la pila hasta 5 horas.
Función:
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Medición de objetos muy pequeños o en lugares no accesibles, sin interrumpir las operaciones en curso. Óptimo para mediciones del número de revoluciones y para la inspección de piezas en movimiento de alta frecuencia.
Inspección y control de calidad en máquinas e instalaciones, medición de revoluciones en objetos de difícil acceso, pequeños y que se mueven con rapidez; sin interrumpir la producción.
Volumen de suministro:
Incluye maleta de transporte, cargador con 4 adaptadores de corriente y conector de señal de disparador.
Incluye maleta de transporte, enchufe de señal de activación, certificado de calibración y 6 pilas n.°
081561 tam. LR6.