• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinza de corriente digital

Número de artículo: 473315
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
42 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de plástico con gran pantalla LCD iluminada y zona de sujeción con revestimiento de goma. El exclusivo mecanismo de sujeción facilita el trabajo en puntos de medición estrechos. Ajuste automático del campo de medición y del tipo de medición (AC/DC). Con capacidad de medición de µA para la medición de corrientes de ionización (con cables de medición).

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

Volumen de suministro:

Incluye 3 pilas n.° 081561 tam. LR3 y cables de medición.