Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Nivel de burbuja telescópico 80T, Longitud: 630mm

Número de artículo: 467425 630

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error en posición normal 0,5 mm/m
Longitud máxima 1.050 mm
Límite de error en estado extendido 1 mm/m
Longitud 630 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467425 630

Descripción

Ejecución:

Sistema telescópico de alta calidad para la prolongación de la superficie de medición; el nivel de burbuja se puede extender de manera flexible a la longitud necesaria. Canto de trazado en toda la longitud; medición y trazado en una sola operación, incluso en estado extendido. Escala métrica impresa para la determinación de medidas interiores y libres. Sistema LOCK para la fijación de la longitud ajusta; impide un desajuste imprevisto del nivel de burbuja.