• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Regla biselada pavonada en estuche

Número de artículo: 460100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.080 piezas en stock
  • Norma: DIN 874
  • Embalaje: Estuche

Descripción

Ejecución:

Cantos de medición precisos templados, rectificados y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.
De acero especial envejecido, ambos biseles pavonados (antideslumbrantes).

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de ± 15° con respecto al plano simétrico.
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
    Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra