• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Láser giratorio autonivelable GRL 400H

Número de artículo: 468495 400H
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Margen de error ±0,08 mm/m
Quality Dress GRL 400H
Clase de protección IP IP 56
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR20; 081551 6LR61
Clase de láser 2
Color del láser rojo
Alcance 20 m
Alcance con receptor 400 m
Intervalo de nivelación ±5 grados
Tiempo de nivelado 15 s
Número de revoluciones 600 min-1
Rosca para soporte 5/8 UNC pul
Longitud 183 mm
Anchura 170 mm
Altura 188 mm
Peso 2 kg
Tipo de producto Láser giratorio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 468495 400H
EAN / GTIN 3165140604406
Número del fabricante 061599403U

Descripción

Ejecución:

Láser giratorio autonivelable para exteriores. Nivelado preciso, rápido y sencillo de las líneas de láser. El sistema Anti-Drift evita errores de nivelado en caso de vibraciones y sacudidas.

Función:

IP56: Existe protección frente a chorros de agua intensos y sobrecalentamiento natural, así como protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Receptor láser, varilla de medición, soporte de construcción, manual de instrucciones, maleta de transporte.
2 baterías LR20 1,5V y 1 baterías de bloque de 9V.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos