• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cronómetro incremental con estuche

Número de artículo: 469600

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor de división de la escala 1 / 10 s
Tiempo de indicación 15 min
Técnica de medición analógico
Tipo de producto Cronómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 469600
Número del fabricante 141.0454-30

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ABS rígida (⌀ 55 mm) con cordón para colgar. Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes con elevador manual en la parte trasera.

Aplicación:

Aplicable universalmente como cronómetro individual o incremental.
  • Se puede activar el inicio y la parada en cualquier momento durante la medición temporal.