• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 0

Número de artículo: 451020
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
265 piezas en stock
  • Norma: DIN 875
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Ángulo de precisión de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Cantos rectificados y ajustados con una precisión especial, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para controles y trabajos precisos.

Precisión:

DIN 875 / 0, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,007 mm.