Ejecución:
Proyector de perfiles para comprobación precisa de luz de transmisión y luz incidente de piezas de trabajo grandes.
Aparato robusto sobre pie para la aplicación universal en producción y control.
- Objetivo estándar 10×. Objetivo de 5x, 20x, 50x y 100x bajo petición. Inclinación máxima de los objetivos 0,2 %.
- ⌀ de pantalla giratoria efectivo 508 mm.
- Indicador LED digital incorporado para medición de ángulos, conmutable en grados/decimales.
- Sistema de iluminación telecéntrico para iluminación uniforme del campo visual y mediciones exactas.
- Mesa de medida por coordinadas maciza 380×250 mm, con reglas graduadas de vidrio integradas.
- Garantiza una buena visualización y medición sencilla de longitudes, ángulos, curvas, radios y roscas, etc.
Volumen de suministro:
Incluye objetivo 10×, mesa de medida, iluminación por transmisión y luz incidente halóg., indicador angular digital, tapa de cubierta, cable de red.
Partes opcionales:
Pantalla de visualización digital n.°
499356, limpiador de cantos de corte/pasta de posición n.°
354788.
Nota:
Otros accesorios especiales, como objetivos, soportes de centrado inclinables, prismas horizontales, soportes de apriete, placas de medición normalizadas adecuadas, sensores de cantos con unidad de valores de medición QM-Data 200, programas de software 2-D-Geopak, indicadores digitales o tapas de cubierta disponibles a petición.