Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión lateral, ⌀ 1,6 mm, Longitud de sonda: 150mm

Número de artículo: 492886 150

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ sonda 1,6 mm
Longitud de sonda 150 mm
Dirección visual 90 grados
Ángulo de abertura 75 grados
Tipo de producto Sonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492886 150
Número del fabricante 96.0168s

Descripción

Idóneo para:

FlexiVision 100 con empuñadura de cámara FlexiScope 3 n.º 492864.

Partes opcionales:

Tubos protectores a petición.