• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aparato de transferencia de datos 2

Número de artículo: 498900 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de entradas Digimatic 2
Cantidad de salidas RS232 1
Conexión interruptor de pedal
Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables 2
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 498900 2
EAN / GTIN 2050001048233
Número del fabricante 63AAA038

Descripción

Ejecución:

Para conectar instrumentos de medición con salida de datos Digimatic a través de la interfaz RS232 a un PC. La transmisión de datos también se puede efectuar mediante un interruptor de pedales.

Partes opcionales:

Interruptor de pedal n.º 498780 y cable de datos n.º 498870.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos