Ejecución:
Sistema de microscopio digital con lente integrada de alta gama y cámara digital de alta potencia, completado con iluminación LED y sistema de brazo articulado. Optimizado para inspección y documentación digital en entorno industrial.
- Cámara digital con resolución de 2,5 megapíxeles.
- Elevada velocidad de imagen en directo: hasta 30 imágenes por segundo.
- Ajustes previos programables y superposiciones de las imágenes importables.
- Control directo de todos los parámetros de la cámara mediante mando a distancia infrarrojo (en modo HD).
- Registro directo de HD-Movieclips en tarjeta SD.
- 8:1 de campo de zoom (con paradas de clic conmutables) permite un cambio rápido de la visión general al detalle.
- Margen de ampliación de 15× a 120× digital (incluido objetivo de 0,8×) con un monitor de 22 pulgadas.
- Lente parfocal, sin enfoque posterior al cambiar la ampliación.
Ventaja:
- Trabajo ergonómico gracias a una elevada comodidad de manejo.
- Optimizado para un control de calidad sencillo y rápido, comprobaciones y documentación.
- Funcionamiento independiente posible con monitor HD, sin PC.
- Control directo de todos los parámetros de la cámara.
- Software Leica LAS EZ para capturar imágenes en el PC.
Volumen de suministro:
Estereoscopio, soporte de brazo articulado, objetivo 0,8 ×, lámpara de anillo LED, interruptor manual / de pedal, 2 mandos a distancia, cable HDMI y USB, fuente de alimentación USB universal, tarjeta SD.
Incluye software Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Incluye pantalla de 10 pulgadas.
Partes opcionales:
Iluminación por transmisión n.º
491777 tam. BLI.