• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estructura inferior para microscopios de medición 1500X700 mm

Número de artículo: 491914 1500X700
  • Banco de trabajo altura: 840
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión de cajones: 90
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Detalles de producto

Datos técnicos

Banco de trabajo altura 840 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión de cajones 90
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Cajón anchura útil 490 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Cantidad de cajones 3
Capacidad de carga distribuida en la superficie 1.000 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Peso 124 kg
Tipo de producto Estructura inferior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491914 1500X700

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero soldada, con tablero de trabajo de Beolin redondeado por un lado, con perfil para rebordes de grafito de 3 mm de grosor. Estante práctico con bandeja de chapa de acero. Incluye sistema de cerradura GARANT.

Idóneo para:

Vídeo microscopios de medición GARANT con gama de medición máx. X = 200 / Y = 100.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 60; 300; 300 mm

Lacado:

Cuerpo aluminio blanco RAL 9006, cajones azul acero RAL 5011.