• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro para exteriores de rosca sin insertos

Número de artículo: 422340
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
7 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Varilla patrón rectificada y templada con perforación para insertos de medición. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante. Con carraca sensitiva (acoplamiento por fricción) y avance rápido para un ajuste momentáneo. Arco con aislamiento térmico.

Aplicación:

Para una medición eficaz de ⌀ de bordes de roscas exteriores. Un par de insertos (gárgol y punta) que se adecuan a múltiples alturas de paso. El requisito es que el ángulo de ataque que se va a medir se mantenga.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste de 60° sin insertos roscados.

Partes opcionales:

Gárgol y punta n.º 421652.

Nota:

Otras capacidades de medición disponibles a petición.