• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mesa de medición universal de precisión Granito

Número de artículo: 442534
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
12 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Superficie medición lapeada de precisión por diamante. Construcción extremadamente rígida y maciza. Placa de granito de alta calidad y dureza.
Mesa de medición de precisión con soporte de medición universal. Sujeción de 3 puntos para una rigidez elevada. Asiento para reloj comparador con ajuste preciso para mango de ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 pulgada e instrumentos de medición de palanca sensitiva con guía de cola de milano.
Planeidad ≤ 2 µm.