• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de espigas de verificación en caja de madera Clase de tolerancia 1

Número de artículo: 483800
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
8 piezas en stock
  • Norma: DIN 2269
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Los juegos de espigas de verificación se presentan en una caja de madera en la que se encuentran grabadas los taladros (a partir de ⌀ 1,5 mm, las espigas de verificación también están grabadas). Longitud de espiga de verificación 40 mm hasta ⌀ 0,99 mm; por encima, 70 mm.
Clase de tolerancia 1: ⌀ espiga ± 0,001 mm.

Aplicación:

Para trabajos en perforadoras de plantillas o en la fabricación de herramientas y dispositivos, p. ej. para la medición de tolerancias de perforación, para comprobación de posición de perforaciones, el control de la distancia entre dos perforaciones, dimensiones de roscas o ruedas dentadas, así como para comprobaciones de perfiles y ángulos, etc.