• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de bloques patrón Cerámica, clase de tolerancia 1

Número de artículo: 481310
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
3 piezas en stock
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Fabricados de cerámica de óxido de circonio (ZrO2) en procedimiento de sinterizado.
  • Dureza: Con 1350 HV aprox., dobla la dureza del acero.
  • Resistencia a la rotura: Alcanza aprox. 70 % de la resistencia a la flexión del acero. Insensible a choques y golpes.
  • Resistencia al desgaste: En contraposición al acero, aprox.10 veces más duradero. No se forman rebabas. No se dan deformaciones plásticas. Por tanto, los arañazos y daños insignificantes no afectan el resultado de medición. La superficie mantiene la adherencia más tiempo que el acero.
  • Mantenimiento / cuidado: Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva. En contraposición al acero, no es necesario lubricar antes y después del uso, operaciones que suponen mucho tiempo. Peso reducido, favorable para las medidas largas.
  • Comportamiento térmico: Coeficiente de dilatación (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 similar al acero. Conductibilidad térmica reducida.
  • Antimagnético: No magnetizable.
  • Capacidad de adherencia: Estructura homogénea, de alta densidad que garantiza una adherencia perfecta, incluso con acero, y una ligera capacidad de adherencia. Sin posibilidad de ensamblamiento en frío de rugosidades.
  • Certificado de prueba: Cada bloque patrón es individual y está provisto de un n.° de identificación. La desviación real de la medida nominal está contenida en el certificado. Ello permite conocer la medida nominal absoluta. Con certificado de prueba recuperable de acuerdo con las normas nacionales:

Aplicación:

Clase de tolerancia 1 como bloques patrón de trabajo y barras de ajuste de calibres de comprobación. Para salas de medición.