{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,05 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | plano | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 7,5 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Peso | 0,048 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412830 150 |