{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 862 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Límite de error | 0,03 mm | |
Células solares | sí | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | plano | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Desconexión automática | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | funcionamiento con energía solar | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412655 150 | |
Número del fabricante | 500-772 |