• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de boca redonda plana acodados aislados conforme a VDE

Número de artículo: 713751
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2.122 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido VDE"