• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchilla de recambio para chapa (cuchilla inferior)

Número de artículo: 769934
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
13 piezas en stock

Descripción

Idóneo para:

Cizalla de palanca para chapa n.º 967920.

Nota:

  • En caso de pedidos posteriores de cuchillas de recambio se necesitan los siguientes datos: Producto, modelo; a ser posible, también número de máquina o esquema acotado preciso.
  • Atención:
  • La capacidad de corte indicada es la capacidad de corte máxima. En caso de solicitación permanente en la gama de corte más alta, recomendamos el modelo de tamaño inmediatamente superior.
  • Los datos de rendimiento de corte están referidos a material con una resistencia a la tracción de 450N/mm2.