• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15° KW

Número de artículo: 725590
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2.164 piezas en stock
  • Bisel de corte: sin filo de corte

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.
Cabeza acodada 15°.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (no para metal).

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.