• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de corte lateral resistente Aislado VDE

Número de artículo: 723551
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.583 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido VDE"