• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de corte lateral, modelo resistente, pulido, con cubiertas en los mangos

Número de artículo: 723395
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.720 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con cortes templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.