{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura | 0,1 HV | |
Display | Pantalla táctil HD en color de 6,5 pulgadas | |
Indicación del valor de dureza | 5 dígito | |
Procedimiento de ensayo | Vickers-Makro / Knoop | |
Interfaz | USB | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Microscopio de medición electrónico integrado | sí | |
Manejo | motorizado | |
Ampliación hasta (x veces) | 600 | |
Carga principal fuerza de ensayo | 0,01 kg - 2 kg | |
Anchura máxima de la muestra | 170 mm | |
Altura máxima de la muestra | 125 mm | |
Alimentación eléctrica | 220-240 V / 50 Hz | |
Longitud | 525 mm | |
Anchura | 323 mm | |
Altura | 688 mm | |
Peso | 75 kg | |
Número objetivos | 4 | |
Impresora integrada | sí | |
Tipo de producto | Durómetro |
Número de artículo | 495081 401 |