• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta métrica enrollable inoxidable

Número de artículo: 462130
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
143 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Versión V2A con cinta métrica brillante, inoxidable.
Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático. Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el deslizamiento suave y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.