{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 12,5 mm | |
Límite de error | 0,003 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 42 | |
Fuerza de medición | ≤ 1,5 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59 mm | |
Grosor de la carcasa | 29,2 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434074 12,5 | |
Número del fabricante | 543-500B |