• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Palpador de medición de longitudes axial inductivo Juego de 10 piezas.

Número de artículo: 434776
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
3 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Palpadores de medición de longitudes de precisión de uso versátil.
  • Perno de medición preciso, guiado por bolas.
  • Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
  • Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
  • Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
  • Excelente protección electromagnética.
Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, resistencia y durabilidad.

Aplicación:

Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

Volumen de suministro:

Juego de 10 palpadores de medición n.° 434775.

Partes opcionales:

Insertos de medición, resortes de presión de medición.