• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinza portapiezas ER con obturación ER 11

Número de artículo: 308882
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
81 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.